Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
8Y381588
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
Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 190 x 715 x 170mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y381588
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
84
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W)
50
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
5800
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y381588
EAN
4007123684830
UBB
500583691612
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171250544