Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
5D701468
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
Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5D701468
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['18', '18']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['18', '18']
Védettségi fok (IP)
IP65
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
4500
A fény színe
Fehér
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5D701468
EAN
4007123676613
UBB
500582362041
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173140400