text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm


Cikkszám 5E759790
Védelmi osztály I
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Pólusok száma 3
Anyagház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály I
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Pólusok száma 3
Anyagház Egyéb
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m) 5
Ütésállóság IK08
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Védettségi fok (IP) IP65
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 299
Színhőmérséklet (K) 6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W) 150
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 17500
A fény színe Fehér
Vezetéktípus Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 30000
Kerekekkel Nem
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 94054239
Type Construction Light

Cikkszámok

Cikkszám 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1171250747
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.