Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
7K718154
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K718154
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
2
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
20
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W)
10
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
1150
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K718154
EAN
4007123684779
UBB
500583180368
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171250143