text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm


Cikkszám 8Q688300
Védelmi osztály III
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Anyagház Műanyag
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Ütésállóság IK07
Névleges feszültség (V) ['5', '5']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály III
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Anyagház Műanyag
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Ütésállóság IK07
Névleges feszültség (V) ['5', '5']
Védettségi fok (IP) IP54
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Állványtartóval Nem
Alkalmas lámpák számához 1
Színhőmérséklet (K) ['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W) 10
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 1000
A fény színe Fehér
Kerekekkel Nem
Type Construction Light

Cikkszámok

Cikkszám 8Q688300
EAN 4007123681303
UBB 500583576953
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1173700005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.