Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
4Q473103
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12500lm 6500K 354 x 258 x 177mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Q473103
Védelmi osztály
II
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
2
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
II
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
2
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Védettségi fok (IP)
IP55
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
330
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
100
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
12500
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173700001