text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 12000lm 6500K 280 x 378 x 286mm


Cikkszám 3A651828
Védelmi osztály II
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Pólusok száma 2
Anyagház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály II
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Pólusok száma 2
Anyagház Egyéb
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m) 5
Ütésállóság IK08
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Védettségi fok (IP) IP54
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 200
Színhőmérséklet (K) ['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W) 100
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 12000
A fény színe Fehér
Vezetéktípus Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 30000
Kerekekkel Nem
Type Construction Light

Cikkszámok

Cikkszám 3A651828
EAN 4007123681365
UBB 500581675161
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1173700003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.