Elektromos kellékek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Világítás
8I581265
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I581265
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
180
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W)
100
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
11500
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Kerekekkel
Nem
Márka
Brennenstuhl
Árucikk kód
94054239
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I581265
EAN
4007123685004
UBB
500583487771
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171250047