Tekercsek
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
Kábelek és tekercsek
Tekercsek
B6139.182.720
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
BRENNENSTUHL KÁBELD E290 30M3X1,5RNIP44
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6139.182.720
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Kábelszerelvény
H07RN-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
2
Kábelhosszúság (m)
30
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Kábelszerelvény
H07RN-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
2
Kábelhosszúság (m)
30
Anyagház
Műanyag
Magok száma
5
Védettségi fok (IP)
IP44
Automatikus kábeltekercselés
Nem
Szerelőkerettel
Igen
Hővédelemmel
Igen
CEE csatlakozóaljzatok száma
1
Hálózati csatlakozás típusa
CEE
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
8600
Árucikk kód
85444290
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6139.182.720
EAN
4007123004287
UBB
240789072271
UNSPSC
26121635
Gyártó cikksz
1182720