text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl biztonsági érintkező adapter 230V/CEE 16A IP44


Cikkszám 8N848235
Kialakítás Egyéb
Pólusok száma 3
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Dugó szöge Egyenes
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Pólusok száma 3
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Dugó szöge Egyenes
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Órás pozíció (h) 6
Azonosító szín Kék
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint 230 V (50+60 Hz) kék
Márka Brennenstuhl
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám 8N848235
EAN 4007123648207
UBB 500682750285
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1080990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.