text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl automata kábeltekercs H07RN-F 3G1,5 16m Fekete 32 x 14 x 42cm


For fitting on walls and ceilings.Slewable up to 180°.Robust plastic housing.With safety cut-out.Socket with increased touch protection.In colourful display-packaging.

Cikkszám 9E163951
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Kábelhosszúság (m) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Kábelhosszúság (m) 18
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Igen
Szerelőkerettel Nem
Hővédelemmel Igen

Leírás

For fitting on walls and ceilings.Slewable up to 180°.Robust plastic housing.With safety cut-out.Socket with increased touch protection.In colourful display-packaging.

Cikkszámok

Cikkszám 9E163951
EAN 4007123630660
UBB 500651457037
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1241004300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.