text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ALEA Power USB töltő aljzat Kocka 3x F típusú aljzat 230V 3680W 1.4m kábel


Cikkszám 3X119938
Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Square
A tápkábel hossza (m) 1.4
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Square
A tápkábel hossza (m) 1.4
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Thermoplastic
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Műanyag
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Fényes
Szögben elforgatott központi betét Egyéb
USB csatlakozók száma 2
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 85444290

Cikkszámok

Cikkszám 3X119938
EAN 4007123648252
UBB 500704654846
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1150100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.