text.skipToContent text.skipToNavigation

Brams Paris Sander Jeans W38/L34 Blended Fabric Black Button & Button Hole Closure


Cikkszám 1P710412
Szín Fekete
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 38 - 38
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Cikkszámok

Cikkszám 1P710412
EAN 8717638354390
UBB 500666697437
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 1.3590E53900L34W38
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.