text.skipToContent text.skipToNavigation

Brams Paris Mike Jeans W32/L32 Cotton Blue Button & Button Hole Closure


Cikkszám 6U125881
Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 32 - 32
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Brams paris
Model Mike
Type Jeans

Cikkszámok

Cikkszám 6U125881
EAN 8712972743664
UBB 500666675078
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 1.3311A50001L32W32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.