text.skipToContent text.skipToNavigation

BRAMS PARIS bpc spijkerbroek mike blauw w29/l32


Cikkszám 0L585755
Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 29 - 29
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Model Mike

Cikkszámok

Cikkszám 0L585755
EAN 8712972743633
UBB 500666674402
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 1.3311A50001L32W29
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.