Lakatok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Munkavédelmi termékek
Jelzések, jelölések és lezáró eszközök
Kizárás/Kitáblázás
Lakatok
Biztonsági lakatok
2Y509519
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
Brady SafeKey Nylon lockout lakatok
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y509519
Szín
Jaune
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
33.02
Kilincs átmérője (mm)
6.35
Zár szélessége (mm)
38
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
33.02
Kilincs átmérője (mm)
6.35
Zár szélessége (mm)
38
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Egyéb
Kilincs magassága (mm)
76.2
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
19.05
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Nem
Márka
Brady
Árucikk kód
8301100000
Type
Lockout Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y509519
UBB
500729679174
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
150296