text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady patron B-427 fekete/átlátszó M21-1500-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Cikkszám 4V377458
Szín Fekete
Szélesség 38.1
Kialakítás -
Hőálló Nem
UV-álló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 38.1
Kialakítás -
Hőálló Nem
UV-álló Nem
Impresszum Levelek
Hosszúság (mm) 4300
Anyag Műanyag
Kábel átmérője (mm) 4 - 8.10
Szöveg színe Fekete
Szalag színe Fehér
Átlátszó Nem
Sávszélesség (mm) 38.1
Márka Brady
Type Cable Label

Leírás

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Cikkszámok

Cikkszám 4V377458
UBB 500671770278
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 110930
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.