text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Brady biztonsági lakat LOTO-73 75mm ST KD kék 6 db


Objednací číslo 1H057742
Szín Kék
Bilincs szélessége (mm) 33
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Kilincs magassága (mm) 75
Baleno po 1

Specifikace

Szín Kék
Bilincs szélessége (mm) 33
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Kilincs magassága (mm) 75
Anyag (zár) bilincs Acél
Zár vastagsága (mm) 20
Márka Brady
Árucikk kód 83011000
Type Lockout Padlock

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H057742
EAN 4003318591174
UBB 500671932308
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 834474
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.