text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady B-427 kazetta Fekete/Fehér/Átlátszó M21-1000-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Cikkszám 9Y904444
Szerelési módszer Ragasztó
Szélesség 25
Hőálló Nem
UV-álló Nem
Hosszúság (mm) 4300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Ragasztó
Szélesség 25
Hőálló Nem
UV-álló Nem
Hosszúság (mm) 4300
Kábel átmérője (mm) 2.7 - 5.1
Szöveg színe Fekete
Szalag színe Fehér
Átlátszó Nem
Sávszélesség (mm) 25.4
Márka Brady
Type Cable Label

Leírás

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Cikkszámok

Cikkszám 9Y904444
UBB 500671770013
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 110928
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.