text.skipToContent text.skipToNavigation

BPC SP.BROEK SANDER 1.3590/A82, W30/L34


Cikkszám 5S153765
Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 30 - 30
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Cikkszámok

Cikkszám 5S153765
EAN 8717638735915
UBB 500512703090
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 1.3590A82001L34W30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.