AFNAMELIJST FABORY
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7N086497
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1800
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H5209
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést