text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag


Article number 4O436497
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Packed per 1

Specifications

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 13
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672920

Article numbers

Article number 4O436497
EAN 4059952603568
UBB 500718747594
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019H530A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.