text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Cikkszám 1R615050
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch

Leírás

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Cikkszámok

Cikkszám 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Gyártó cikksz 2608619782
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.