text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lombfűrész GST 90 E

Cikkszám B4500.000.080
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 650
A gép súlya (kg) 2.3
Vágási mélység fában (mm) 90
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Márka Bosch

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 650
A gép súlya (kg) 2.3
Vágási mélység fában (mm) 90
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 4.2
Árucikk kód 84672290
Model GST 90 E
Type Jig Saw

Cikkszámok

Cikkszám B4500.000.080
EAN 3165140529266
UBB 500612873017
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 060158G000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.