Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
3H083552
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
Bosch Drill csavarhúzó GWS 19-125 CIE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H083552
Szélesség
164
Magasság
103
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
311
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
2.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
164
Magasság
103
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
311
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
2.4
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GWS 19-125 CIE
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H083552
EAN
3165140838382
UBB
500636830779
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
060179P002