text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L SFC (BE/FR)


Cikkszám B4580.006.035
Tartály térfogata (l) 35
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 11.6
Max. negatív nyomás (mbar) 254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s) 74
Hosszúság szívótömlő (m) 3
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartály térfogata (l) 35
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 11.6
Max. negatív nyomás (mbar) 254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s) 74
Hosszúság szívótömlő (m) 3
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 18400
Model GAS 35 L SFC+
Type Vacuum Cleaner

Cikkszámok

Cikkszám B4580.006.035
EAN 3165140705462
UBB 500619170631
UNSPSC 40101500
Gyártó cikksz 06019C30W0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.