text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 20 L EDGE EARTH.


Nedves/száraz porszívók GAS 20 L SFC, Mobil nedves/száraz porszívó félautomata szűrőtisztítással, Erőteljes elszívás a nagy teljesítményű 1.200 wattos szívóturbina – a száraz és nedves üzemmód sokoldalú alkalmazásaihoz, Egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően (SFC), Beépített fúvófunkció a gyors és egyszerű szárításhoz, pl. festékek vagy egyéb, könnyen száradó folyadékok esetében, Minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági porelszívó a kezelő megfelelő védelméért, A csatlakozóaljzat elektromos szerszámok csatlakoztatására alkalmas, Beépített tartozéktartók közvetlenül a porszívó felső részén, valamint praktikus kábel- és tömlőtartó, Automatikus lekapcsolás a max. folyadékszint elérésekor, Tartozékok egyszerű cseréje, Porzsák hulladék ártalmatlanításhoz (2 605 411 231), Redős szűrő (2 607 432 024), Rés-szívófej (2 607 000 165), Szívófej durva szennyeződéshez (2 607 000 170), Levegőszabályzó fogantyú (2 607 002 630), Univerzális elektromosszerszám-adapter (2 607 002 632), Univerzális tömlő, 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF), 2 x szívócső 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)

Csomagolás: 1

Cikkszámok

Cikkszám B4580.000.020
EAN 3165140556965
UBB 500577200263
UNSPSC 40101500
Gyártó cikksz 060197B000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.