Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
B4580.006.050
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
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 55 M AFC (BE)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4580.006.050
Tartály térfogata (l)
55
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
16.2
Max. negatív nyomás (mbar)
254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
74
Hosszúság szívótömlő (m)
5
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
M
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tartály térfogata (l)
55
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
16.2
Max. negatív nyomás (mbar)
254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
74
Hosszúság szívótömlő (m)
5
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
M
Automatikus szűrőtisztítással
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4580.006.050
EAN
3165140705585
UBB
500619170300
UNSPSC
40101500
Gyártó cikksz
06019C33W0