text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vágókorong I 125 x 1 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Cikkszám 2P296516
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12.25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12.25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch
Type Cutting Disc

Leírás

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Cikkszámok

Cikkszám 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608619262
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.