text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vágókorong A 30 S BF 125MM


The Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Cikkszám 9X277092
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Cutting Disc

Leírás

The Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Cikkszámok

Cikkszám 9X277092
EAN 3165140658256
UBB 500653086818
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608603166
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.