text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vágókorong 125 x 6 x 22,23mm


The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially hi

Cikkszám 6Q656150
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 12.25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 12.25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch
Type Cutting Disc

Leírás

The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. Changing bonded discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608619259
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.