text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzális szerszámgép 18-50 bt


Cikkszám 2Z250086
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 240
Magasság 189
Hosszúság (mm) 1033
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.7
Max. ágvastagság (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 240
Magasság 189
Hosszúság (mm) 1033
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.7
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 22
Vágásszám üresjáratban (1/min) 2800
Felhasználható késhossz (mm) 550
Márka Bosch
Model UniversalHedgeCut 55
Type Cordless Hedge Trimmer

Cikkszámok

Cikkszám 2Z250086
EAN 4059952558752
UBB 500581633251
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0600849J00
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.