Vezeték nélüli szerszámok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7X499283
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
Bosch univerzális kalapács 1hour 18v-1ac
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X499283
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
84
Magasság
208
Hosszúság (mm)
307
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2
Fúrási átmérő betonban (mm)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
84
Magasság
208
Hosszúság (mm)
307
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2
Fúrási átmérő betonban (mm)
16
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
25
Maximális lökések száma (1/min)
5400
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-2000
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672110
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X499283
EAN
4053423233339
UBB
500583328397
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
06039D6002