Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
6L815364
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
Bosch univerzális fúrógép 18v-60-1ac
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L815364
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
56
Magasság
232
Hosszúság (mm)
165
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
56
Magasság
232
Hosszúság (mm)
165
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
60
Nyomaték beállítása (Nm)
24-47
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1900
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06039D7001