text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzális csiszolószög 115mm 18v-75


Cikkszám 0P404615
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 146
Magasság 117
Hosszúság (mm) 348
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 146
Magasság 117
Hosszúság (mm) 348
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Üresjárati fordulatszám (1/min) 12000-12000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.7
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Model UniversalGrind -75
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 0P404615
EAN 4053423237214
UBB 500573804829
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 06033E5000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.