Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
9G782609
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
Bosch univerzális ütőgép 730-klopboorm+ac
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9G782609
Szélesség
66
Magasság
231
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
277
Névleges energiafogyasztás (W)
730
A gép súlya (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
66
Magasság
231
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
277
Névleges energiafogyasztás (W)
730
A gép súlya (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
17
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
14
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
14
Teljesítmény kimenet (W)
530
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
14
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
14
Maximális lökések száma (1/min)
48000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
50-3200
Márka
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603313402