Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
9M480580
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
Bosch univerzális ütőgép 700+da-klopboorm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9M480580
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
701
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
701
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
1.65
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
14
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
14
Teljesítmény kimenet (W)
530
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
14
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
14
Maximális lökések száma (1/min)
45000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
50-3000
Márka
Bosch
Model
UniversalImpact 700 Assistant
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M480580
EAN
3165140874052
UBB
500583928584
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603131001