text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
5K567300
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
Bosch universalimpact klopboorm+wset 700
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5K567300
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
701
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
701
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
1.65
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
14
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
14
Teljesítmény kimenet (W)
530
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
14
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
14
Maximális lökések száma (1/min)
45000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
50-3000
Árucikk kód
Megtekint
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5K567300
EAN
3165140881555
UBB
500582469630
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
060313100A