text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH UniversalImpact 730 ütvefúrógép


Cikkszám 4K077634
Szélesség 66
Magasság 231
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 277
Névleges energiafogyasztás (W) 730
A gép súlya (kg) 2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 2-13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 66
Magasság 231
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 277
Névleges energiafogyasztás (W) 730
A gép súlya (kg) 2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Maximális nyomaték (Nm) 17
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 14
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 14
Teljesítmény kimenet (W) 530
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 14
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 14
Maximális lökések száma (1/min) 48000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 50-3200
Márka Bosch
Model Universalimpact 730
Type Impact Drill

Cikkszámok

Cikkszám 4K077634
EAN 4053423237269
UBB 500582092432
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0603313400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.