Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
1D285322
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
Bosch Universalhedgecut 18V-50
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1D285322
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
240
Magasság
189
Hosszúság (mm)
992
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.6
Max. ágvastagság (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
240
Magasság
189
Hosszúság (mm)
992
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.6
Max. ágvastagság (mm)
20
A pengék távolsága (mm)
20
Vágásszám üresjáratban (1/min)
2800
Felhasználható késhossz (mm)
500
Márka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D285322
EAN
4059952558790
UBB
500573978417
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
0600849K01