text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Universalhedgecut 18-55


Cikkszám 1B288144
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 240
Magasság 189
Hosszúság (mm) 1033
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.7
Max. ágvastagság (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 240
Magasság 189
Hosszúság (mm) 1033
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.7
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 22
Vágásszám üresjáratban (1/min) 2800
Felhasználható késhossz (mm) 550
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model UniversalHedgeCut 55
Type Hedge Trimmer

Cikkszámok

Cikkszám 1B288144
EAN 4059952580401
UBB 500573958112
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0600849J02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.