text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch szalagfűrész 06012A0401


Cordless Band Saw GCB 18V-63, Bosch's most ergonomic and compact cordless band saw – experience comfortable work, even in tight spaces, with the 18V, lightweight GCB 18V-63. Its blades can be changed tool-free thanks to a blade tension release and the protective guard with metal clips. From a vibration-free saw blade action for comfortable handling to a

Cikkszám 2W235748
Névleges feszültség (V) 18
Mélység 63.5
Vágási mélység (mm) 63.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.3
Öv sebesség (m/min) 162
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Mélység 63.5
Vágási mélység (mm) 63.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.3
Öv sebesség (m/min) 162
Fűrészszalag hossza (mm) 733
Fűrészsáv szélessége (mm) 12.7
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 3.3
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GCB 63
Type Band Saw

Leírás

Cordless Band Saw GCB 18V-63, Bosch's most ergonomic and compact cordless band saw – experience comfortable work, even in tight spaces, with the 18V, lightweight GCB 18V-63. Its blades can be changed tool-free thanks to a blade tension release and the protective guard with metal clips. From a vibration-free saw blade action for comfortable handling to an LED light for illuminating the work area, this band saw makes cutting convenient. It has an excellent cutting depth of up to 63.5 mm and is intended for cutting conventional materials to length including metal, plastic pipes, and aluminium profiles. 1 x band saw blade, 18 TPI (available separately as set of 2: 2 608 649 000), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX inlay for GCB 18V-63 (1 600 A02 063)

Cikkszámok

Cikkszám 2W235748
EAN 3165140998130
UBB 500708202170
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06012A0401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.