text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bosch szaggató GNA 75-16


Cikkszám 8U602659
Magasság 142
Tehermentes löketszám (1/min) 2600
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 290
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 1.8
Legalacsonyabb sugár (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 142
Tehermentes löketszám (1/min) 2600
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 290
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 1.8
Legalacsonyabb sugár (mm) 40
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm) 1
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm) 0.7
Vágási nyomvonal szélessége (mm) 5
Kezdő furat átmérője (mm) 21
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GNA 75-16
Type Nibbler

Cikkszámok

Cikkszám 8U602659
EAN 3165140843072
UBB 500649162525
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 0601529400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.