Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
B4955.631.010
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
Bosch szúrófűrészlap T101A 5 db
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
B4955.631.010
Teljes hossz (mm)
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Fog távolság (mm)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The T 101 A Clean for PC Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly, while the tooth geometry is designed to prevent melting when cutting polycarbonate sheet. Moreover, the blade's fully hardened, high-grade high-speed steel is appropriate for cutting abrasive thermoplast plastic materials. It is equipped with a fine progressive tooth pitch (2.0 mm) and cuts plastic sheets with 2-20 mm thickness.
Cikkszámok
Cikkszám
B4955.631.010
EAN
3165140007276
UBB
500505104322
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
2608631010