text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch szúrófűrészlap T 102 BF 3 darab


The T 102 BF Clean for PMMA Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic. Its side-set, precision flank-ground teeth provide clean cuts, while its tooth geometry is designed to prevent melting when cutting PMMA acrylic sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (hi

Cikkszám 3R047205
Teljes hossz (mm) 92
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 92
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fog távolság (mm) 1.8
Márka Bosch
Type Jigsaw Blade

Leírás

The T 102 BF Clean for PMMA Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic. Its side-set, precision flank-ground teeth provide clean cuts, while its tooth geometry is designed to prevent melting when cutting PMMA acrylic sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting abrasive thermoplast plastic materials. It is equipped with a fine tooth pitch (1.8 mm) and cuts plastic sheets with 2-20 mm thickness.

Cikkszámok

Cikkszám 3R047205
EAN 3165140691581
UBB 500512669507
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2608636780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.