text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH szúrófűrész és dugófűrész lapok 2ST WOOD 2-SIDE CLN


High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-fr

Cikkszám 5W944163
Teljes hossz (mm) 117
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fog távolság (mm) 2.2-2.2
Márka Bosch
Type Saw Blade Set

Leírás

High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its double rows of teeth. With its extra sharp precision-ground teeth, the Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Jigsaw Blade is well suited to cutting softwoods up to 50mm thick. Cabinet makers can get a perfect finish and not lose time sanding after every jigsaw cut. Available for straight cuts (T308B), for curve cuts (T308BO) and for accurate angle cuts (T308BP)

Cikkszámok

Cikkszám 5W944163
EAN 4059952657387
UBB 500582623095
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2608901711
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.