text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH szúró- és dugófűrészlapok 2ST HARDWOOD 2-S CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Cikkszám 7U130421
Teljes hossz (mm) 117
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fog távolság (mm) 2-2
Márka Bosch
Model T 308 BF
Type Saw Blade Set

Leírás

High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its counter-directed teeth. Made from Bi-Metal – a strip of high-speed steel bonded onto a flexible steel blade to combine strength and flexibility – the Bosch EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ Jigsaw Blade is robust enough to cut laminated chipboard kitchen tops or hardwood. Available for tear-free straight cuts (T308BF) and for particularly accurate angle tear-free cuts (T308BFP)

Cikkszámok

Cikkszám 7U130421
EAN 4059952657400
UBB 500583293229
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2608901713
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.