Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4X302578
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
Bosch szögfúró GWB 12 V-10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X302578
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Maximális nyomaték (Nm)
11
Fúrási átmérő acélban (mm)
10
Fúrás átmérője fában (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Maximális nyomaték (Nm)
11
Fúrási átmérő acélban (mm)
10
Fúrás átmérője fában (mm)
10
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601390908
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést