Pneumatikus csiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
3Z578444
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
BOSCH szögcsiszológépek GWS 17-125 PSB
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z578444
Szélesség
265
Magasság
107
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
2.3
Szerszám behelyezése
M14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
265
Magasság
107
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
2.3
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Márka
Bosch
Model
GWS 17-125 PSB
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z578444
EAN
4059952576725
UBB
500581995841
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06017D1700