text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stirring machine GRW12E-1200W


Cikkszám B4315.000.015
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 5.3
Maximális nyomaték (Nm) 12
Szerszám behelyezése M14
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 620
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 5.3
Maximális nyomaték (Nm) 12
Szerszám behelyezése M14
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 620
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 1000
A keverőgárda maximális átmérője (mm) 140
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 10.92
Árucikk kód 84672199
Model GRW 12 E
Type Stirring Machine

Cikkszámok

Cikkszám B4315.000.015
EAN 3165140754439
UBB 500624110820
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 06011A7000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.